油焼仕上コテ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 36946637 品番 ASK-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。

こて部全長(mm)180 用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業。 トラスコ品番233-4143 長さ(mm)(コテ)180 幅(mm)元幅×先幅/54×45 質量(g)120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:474

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36946926
2022-02-08
用途:
狭いところの天端均し
建設業・工事業

まだ使っていませんが、使いやすそうな硬さです。コスパいいです。

対象商品:
36946926
2017-01-23
用途:
左官
建設業・工事業

早い対応でした。もう少ししなりがあるといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする