ステンレス仕上げ型万能コテ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 36946664 品番 SSB-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。
板厚0.3mmです。

こて部全長(mm)210 幅(mm)元幅×先幅/64×54 板厚(mm)0.3 質量(g)130 用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業。 トラスコ品番249-4515 長さ(mm)(コテ)210
注意
※コテ側に触れないで下さい
落とさないで下さい

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:474

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36946655
2020-04-24
用途:
壁紙の下地塗
有限会社楠木 様

このコテはしなやかで丈夫で、ステンレスなので錆びず良いです 改善点はないです。

対象商品:
36946646
2018-11-03
用途:
漆喰、モルタル塗り
農・林・水産業

十分に活躍できました仕上げが満足です、壁の一部の補修にはも少ししっかりしたこてが必要でした

1人が参考にしています
対象商品:
36946673
2018-01-25
用途:
モルタル使用時

試しに購入しました。
しなり具合も良く使いやすかったです。
サイズもいろいろ有り、ホームセンターよりも選択肢が広がります。

対象商品:
36946621
2017-07-27
用途:
充填モルタル部分に使用
株式会社北都メタルアート 様

大変滑りも良く使いやすいです
値段も大変経済的でお買い得の商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする