半焼中塗コテ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 36946777 品番 HNK-240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

特殊鋼を焼き入れ後、約830℃で焼き戻し、その後空中冷却処理して仕上げました。
軟らかくコテ伸びが良いです。

長さ(mm)(コテ)240 幅(mm)元幅×先幅/82×74 質量(g)280 用途荒壁・外壁・土間施工作業。 トラスコ品番233-4003

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36946777
2021-06-04
用途:
モルタル厚塗り作業
建設業・工事業

通常モルタル中塗り作業開始1時間もしない内に鏝のつなぎ目から折れてしまいました。
正確には折れたというより抜けたという表現が正しいのか、きれいな四角い穴が空いています。まさか取れるなんて思ってないので今まで使用していたものを弟子に渡した後だったので仕事になりませんでした。さらにいえば折れたものを見ると、半焼とはいえ1時間使用で若干反りを確認しました。ハズレを引いたのかメーカーさんの作りの姿勢なのか…
まぁまぁ良い価格しますので残念です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする