リス興業
リス興業の 容器・ひしゃく
リス興業の 工事用バケツ
トップバケツ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36946935
品番
TOP-B
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
丈夫で持ちやすいです。
容量(L)
14
トラスコ品番
250-9237
材質
ポリエチレン(PE)
色
グリーン
質量(g)
900
外径×高さH(Φmm×mm)
327×257
底形状
平底