リス興業
リス興業の 容器・ひしゃく
リス興業の 工事用トロ舟
プラ舟(深型)
(1件のレビュー)
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36946971
品番
G100
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
耐薬品性も高く、塗料など溶剤にも使用可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
プラ舟 プロ
モノタロウ
¥
6,698
¥
7,368
税込
容量(L)
95
トラスコ品番
302-6370
質量(kg)
4
色
グリーン
外形寸法(mm)
900×600×245
内形寸法(mm)
847×547×231
寸法(縦×横×高さ)(mm)
900×600×245
底内寸法(mm)
772.3×472.3
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません