リス興業
リス興業の 容器・ひしゃく
リス興業の 工事用トロ舟
プラ舟(深型)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36946987
品番
G130
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐薬品性も高く、塗料など溶剤にも使用可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
プラ舟 プロ
モノタロウ
¥
9,998
¥
10,998
税込
容量(L)
127
トラスコ品番
302-6388
質量(kg)
5.6
色
グリーン
外形寸法(mm)
900×600×345
内形寸法(mm)
847×547×331
寸法(縦×横×高さ)(mm)
900×600×345
底内寸法(mm)
769.3×469.3
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません