リス興業
リス興業の 容器・ひしゃく
リス興業の 工事用トロ舟
プラ舟(深型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36946996
品番
G220
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐薬品性も高く、塗料など溶剤にも使用可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
プラ舟 プロ
モノタロウ
¥
16,980
¥
18,678
税込
容量(L)
216
トラスコ品番
302-6396
質量(kg)
7.7
色
グリーン
外形寸法(mm)
900×900×345
内形寸法(mm)
847×847×331
寸法(縦×横×高さ)(mm)
900×900×345
底内寸法(mm)
769.3×769.3