トンボ工業
トンボ工業の 土農具
トンボ工業の ピッチフォーク・フォーク
スーパーワンピースホーク
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36947111
品番
SOF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
無溶接、本格鍛造で軽量、長寿命です。
全長(mm)
1135
爪数
4本
先端幅(mm)
230
爪長さ(mm)
330
質量(kg)
1.5
用途
干草や切り粉などをすくう作業
トラスコ品番
177-6509
材質
(柄)木、(爪)スチール