A3-19 チス Mokuba(小山刃物製作所) 36947276 A3-19 チス Mokuba(小山刃物製作所) 36947276 A3-19 チス Mokuba(小山刃物製作所) 36947276

チス

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36947276 品番 A3-19
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

高周波焼き入れをしています。

対辺(mm)19 全長(mm)210 質量(g)420 用途コンクリート等のハツリ作業に。 トラスコ品番218-2181 材質機械構造用炭素鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-18
用途:
鉄製バケツの下部に空気孔の穴開けとして
金融・保険業

鉄製バケツを焼却炉代わりにしようと思い、バケツの下部にこれで穴開けしようと考えました。本品、先っちょが意外と尖ってますので、取り扱いご注意。

対象商品:
36947251
2019-08-12
用途:
ナットのカシメ用に

安くて品質も良いです。
ナットのカシメには先端は使用しないため、
ピン角をサンダーで削って、Rにしました。
その方がナットも割れず、優しくカシメができました。逆に先端はカシメナットを解放する際に使用できます。色々使い勝手が良く、重宝しています。

対象商品:
36947276
2017-11-22
用途:
コンクリート砕き

安くて助かりました。コンクリート、ブロックなどの粉砕に使用しましたが、十分でした。

対象商品:
36947251
2017-05-12
用途:
コンクリートのはつり

平タガネの方はいいが、チスはしばらく使っていると先端がまるまってきて、はつるのが大変になってくる。消耗品んと考えたほうがいいのかも。

対象商品:
36947251
2016-07-12
用途:
ハブナットカシメ解除。

綺麗にカシメを解除できます!!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする