※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C4-36 平バール Mokuba(小山刃物製作所) 36947382 C4-36 平バール Mokuba(小山刃物製作所) 36947382

平バール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36947382 品番 C4-36
参考基準価格(税別)¥1,525 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。

全長(mm)360 質量(kg)0.40 用途くぎ抜き、テコ作業に。 仕様尾平 トラスコ品番218-2432 材質機械構造用炭素鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36947407
2024-03-18
用途:
DIY作業で使用
不動産業

適度な重さで、使いがってが良い。
あまり重くないのでもう少し大きいサイズでも使い勝手は良さそうだ。

対象商品:
36947391
2018-12-15
用途:
解体作業
その他業種

爪の食いつきがいまいち。塗装が少し弱い。
派手な色なので現場での置忘れが無いのが良い。

2人が参考にしています
対象商品:
75256982
2018-03-18
用途:
バイクメンテナンス
サービス業

本当に安いと思います。その割にしっかり仕事をしてくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする