折込鋸ピーメタル21用替刃

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード36947601 品番PM-21S-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

大工用折込鋸ピーメタル21cm細目 PM-21S用の替刃です。

刃長(mm)210 用途大工用鋸 適合PM-21S用 トラスコ品番308-8065 全長(mm)236 質量(g)33 表面処理特殊表面処理 対応商品PM-21S 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS公式】折込鋸ピーメタル(PM)替刃方法

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36947601
2019-10-25
用途:
庭木の剪定
その他業種

替刃のある鋸は本当にエコで長く使えて満足。切れ味もよい。

対象商品:
36947601
2014-08-07
用途:
果樹と庭木の剪定作業に
農・林・水産業

ここの製品は好みもあるとは思いますが、我が家ではベストなノコギリです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする