アルス
アルスの のこぎり
アルスの のこぎり替刃
アルスの 片刃鋸用
折込鋸ピーメタル24用替刃
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
36947617
品番
PM-24S-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
大工用折込鋸ピーメタル24cm細目 PM-24S用の替刃です。
刃長(mm)
240
用途
大工用鋸
適合
PM-24S用
トラスコ品番
293-9649
全長(mm)
266
質量(g)
37
表面処理
特殊表面処理
対応商品
PM-24S
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【ARS公式】折込鋸ピーメタル(PM)替刃方法
参考になった