ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鋏
ゴールデンスターの 刈込鋏
木柄枝切鋏
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
36947687
品番
#2016
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
特に太い枝切りに最適です。
薄くて幅広の剪定刃タイプで鋭い切れ味です。
全長(mm)
575
刃長(mm)
100
切断能力(mm)
25
用途
庭木・生垣の刈り込み作業に。
トラスコ品番
248-8591
質量(g)
900
材質(柄部)
天然木
使用目的
刈り込み作業
切断対象
庭木、生垣
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。