HT-1121 光山作 長柄刈払鎌 豊稔企販 36947827

 

HT-1121 光山作 長柄刈払鎌 豊稔企販 36947827
HT-1121 光山作 長柄刈払鎌 豊稔企販 36947827
HT-1121 光山作 長柄刈払鎌 豊稔企販 36947827
HT-1121 光山作 長柄刈払鎌 豊稔企販 36947827

光山作 長柄刈払鎌

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)1050
刃長(mm)210
内容量1本注文コード36947827品番HT-1121
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

立ったまま、背の高い草を払い刈りするのに使います。
刃研ぎもOKです。

用途刈払用。刃長(mm)210刃幅(mm)45全長(mm)1050トラスコ品番249-4264質量(g)500刃の種別鋼付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36947881
2022-05-16
用途: 畑やガーデニングの草刈り
サービス業

硬めのしつこい草刈りに購入しました。
刃も良く切れ、立ったまま作業出来て女性の私も楽に使えました。

2が参考にしています
対象商品 : 36947827
2022-08-02
用途: 畑の背の高い雑草の刈込
農・林・水産業

切れ味は良く柄の長さもちょうどいいです。鎌の形状が予想とは少し違いましたが切り方は慣れかと思います。これから使いこなしたいと思います。

対象商品 : 36947827
2021-09-26
用途: 家庭菜園周りの草刈り作業等

軽くて簡単に切れ味抜群 高い場所の草刈りが楽になりました 長さもちょうどいいです

1が参考にしています
対象商品 : 36947827
2021-11-23
用途: 農園作業
特定非営利活動法人スマイルシード医療・福祉・介護関連業

探していた物が手に入り大変、良かったと満足しています。

対象商品 : 36947827
2020-03-16
用途: 草刈り
農・林・水産業

最初はよく切れるが、研ぎ方を知らないので心配している。

3が参考にしています
対象商品 : 36947827
2015-09-10
用途: 草刈り

背丈ほどの草もガンガン刈り取れます。切れ味も少し砥石を当てればすぐ復活しました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする