豊稔企販
豊稔企販の 鉈
豊稔企販の 片刃
光山作 鉈(片刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
36947872
品番
HT-3516
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
木サヤ付です。
職人が一つ一つ鍛造しています。強度を持たせながらも、軽く使い易く、切れ味良く仕上げています。
刃長(mm)
165
刃幅(mm)
53
全長(mm)
335
質量(g)
560
用途
枝打ち・竹割り用。
トラスコ品番
399-0249
注意
※鋭利な刃物です。十分注意して取り扱ってください。
ご使用前は刃のグラつき等、損傷がないか確認してからご使用してください。
ご使用後は汚れ・水分を取り、刃物用油で拭いて、安全な所に保管してください。