豊稔企販
豊稔企販の 鎌
豊稔企販の 鋸鎌
光山作 雑草抜
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
36947897
品番
HT-1010
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
アウトレット
¥799
¥
649
バスケットに入れる
草抜き専用です。
根本の土へ突き刺し、根ごと抜いてしまうことができます。
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
20
全長(mm)
150
用途
草抜き用。
トラスコ品番
249-4248
質量(g)
70