HT-0881 光山作 草取鋸鎌 豊稔企販 36947906

 

HT-0881 光山作 草取鋸鎌 豊稔企販 36947906
HT-0881 光山作 草取鋸鎌 豊稔企販 36947906
HT-0881 光山作 草取鋸鎌 豊稔企販 36947906

光山作 草取鋸鎌

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード36947906品番HT-0881
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

先までのこ目を付けた草取り専用鎌です。

用途草取り用。刃長(mm)120刃幅(mm)26全長(mm)280トラスコ品番249-4230質量(g)80刃の種別全鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36947906
2024-08-08
用途: Gardening ガーデニング
HM Serviceサービス業

I bought this scythe for my sister-in-law, but she has bad wrists and can't use it. I used it on tall grass and was impressed by how easily it cut through the stalks. It was also easy to use on shorter grass. My wrist was OK at the end of the day and that is good.
義理の妹のためにこの鎌を買ったのですが、彼女は手首が悪いので使えません。私は背の高い草を刈るのに使いましたが、簡単に茎が切れるのに感動しました。短い草でも使いやすかったです。一日の終わりには手首の調子も良くなっていました。

対象商品 : 36947906
2019-04-16
用途: 笹刈り用
運輸・通信業

笹刈り用に試し購入しました。作りはしっかりして問題ないですが、鋸目が思っていたより粗かったので雑草の根切り用として使用しています。

1が参考にしています
2019-04-25
用途: 草刈り
教育・研究機関

リーズナブルな価格で切れ味抜群。これからはこれを使うことにします。

対象商品 : 36947906
2017-06-13
用途: 雑草取り
農・林・水産業

刃先がもう少し細いほうが良い。このかまは先が太いため雑草の根本に入らす除草しにくい。

1が参考にしています
対象商品 : 36947906
2013-06-03
用途: 野菜収穫作業
政木農園農・林・水産業

価格も安く丈夫で使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする