豊稔企販
豊稔企販の 鎌
豊稔企販の 鋸鎌
光山作 鋸鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
36947915
品番
HT-0810
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
極薄に仕上げ、特殊な焼き入れを施しているため他に類を見ないほどの、シャープで軽い切れ味を実現しています。
刃長(mm)
170
刃幅(mm)
30
全長(mm)
210
用途
稲刈り草取り用。
トラスコ品番
249-4086
質量(g)
85
商品説明動画
光山作鋸鎌
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった