豊稔企販
豊稔企販の 鎌
豊稔企販の 鋸鎌
光山作 縄切鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36947924
品番
HT-0880
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
小さな鎌なので、荷物の縄切り、庭の草取りに大変便利です。
用途
縄切り、草取り用。
荷物用。
刃長(mm)
120
刃幅(mm)
25
全長(mm)
155
トラスコ品番
249-4167
質量(g)
65
刃の種別
全鋼