HT-0420 光山作 片刃中厚鎌(豊稔中厚鎌) 豊稔企販 36947942 HT-0420 光山作 片刃中厚鎌(豊稔中厚鎌) 豊稔企販 36947942 HT-0420 光山作 片刃中厚鎌(豊稔中厚鎌) 豊稔企販 36947942

光山作 片刃中厚鎌(豊稔中厚鎌)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36947942 品番 HT-0420
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

かたい草(ヨシ、ススキ等)刈りに適した硬度に仕上げています。
肉厚があり、歯が欠けにくいよう仕上げています。
刃研もOKです。

刃長(mm)180 刃幅(mm)40 全長(mm)360 用途かたい草刈り用。 トラスコ品番249-4027 質量(g)190 刃の種別鋼付

商品説明動画

光山作片刃中厚鎌
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36947942
2024-01-22
用途:
草取り作業
製造業

切れがよく、きれいに草取りできるので、リピート買いしました。

対象商品:
36947933
2023-07-19
用途:
除草剤の使えない、畑の草刈り。
製造業

刃先のカケがなく、太い草も軽く除去できる。
切れ味抜群です。

対象商品:
36947942
2022-12-22
用途:
除草時
農・林・水産業

あまり良いものではない。地面の際の草を刈りにくい。刃もすぐに欠けた。

対象商品:
36947942
2019-07-16
用途:
自宅用
美味からあげ屋 様

切れ味も良く使い勝手良く大満足でした。次回も購入したいです。

対象商品:
36947942
2016-10-06
用途:
庭の草刈、

非常に良い。気持ちよく切れる。庭の草刈りが時短された。

対象商品:
36947933
2016-06-21
用途:
草刈り等
その他業種

思った通りよく切れます、手を切らないよう注意して使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする