豊稔企販
豊稔企販の 鎌
豊稔企販の 厚鎌
光山作 木鎌(豊稔木鎌)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
36947967
品番
HT-0620
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
雑木刈り、小枝切りに適した硬度に仕上げています。
刃長(mm)
175
刃幅(mm)
49
全長(mm)
360
用途
木刈用。
トラスコ品番
249-4124
質量(g)
375
材質(柄部)
樫
刃の種別
片刃、鋼付
材質(刃)
高炭素刃物鋼(白鋼)
商品説明動画
光山作木鎌(豊稔木鎌)
参考になった