HT-0368 光山作 片刃薄鎌(萬作) 豊稔企販 36948021 HT-0368 光山作 片刃薄鎌(萬作) 豊稔企販 36948021 HT-0368 光山作 片刃薄鎌(萬作) 豊稔企販 36948021

光山作 片刃薄鎌(萬作)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36948021 品番 HT-0368
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

本鋼付です。
完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。
何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。

刃長(mm)195 刃幅(mm)31 全長(mm)360 用途やわらかい草刈り用。 トラスコ品番309-3280 質量(g)165 刃の種別鋼付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36948012
2023-09-04
用途:
畑の草刈り時
その他業種

薄刃で草刈り時抜けも良く、切れ味よく気に入っていましたが、お墓の周りの太い雑草を刈り取った際、歯が根元で折れてしまい残念です。
太く固かったので使用限界をけてしまったようです。残念!

対象商品:
36948003
2021-08-27
用途:
草刈り
教育・研究機関

以前に安価な品を購入しましたが,切れ味が今ひとつでした.この品は刃がついていますので,後に研ぐことも出来ます.長く使用出来ることを期待しています.

対象商品:
36948021
2019-10-15
用途:
草刈り用

値段が安く余り期待していませんでしたが、切れ味良く仕事がはかどりました。
次回も購入する予定です。

対象商品:
36948003
2018-05-04
用途:
公園の草刈
農・林・水産業

切れ味よく、草刈に重宝しています。女性が草刈に使用するのによい釜です。

2022-05-04
用途:
草刈機で刈れない狭い場所の草刈

金属の粘りがなく、すぐに欠ける。すぐに切れ味が落ちる。2回の使用で感じた感想です。まだ、安物ステンレス鎌の方がまし。クレームを入れるつもりです。
ラフな使用をしているつもりはないですが、ラフな使用を考えている方がおられればこれは一切向きません。

対象商品:
36948003
2015-09-30
用途:
稲刈り

軽くて 使いやすい 良く切れる 申し分無

1人が参考にしています
対象商品:
36948012
2021-09-19
用途:
家の周りの草刈り
DTコーポレーション 様 (建設業・工事業)

切れ味はいい感じですが、小石など硬いものにあたり、先が曲がってしまいました。畑での使用はいいと思います。小石などある場所にはむいてない感じです。

対象商品:
36948012
2021-09-16
用途:
下草刈り
農・林・水産業

刃が薄いので心配したが、萱の束を刈り取る時
ばっさばっさ切れました、
小さな草には向いていないかも

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする