※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フナソー
フナソーの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
フナソーの バンドソー
フナソーの コイルバンドソー
コンターマシン用ブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36948204
品番
B8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,880
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軟硬材金属、非鉄金属、プラスチック等広範囲な用途に使用できる汎用ブレードです。
高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用のこ刃です。
用途
一般鋼から非鉄金属、プラスチック、木材等幅広い切断。
トラスコ品番
101-2762
幅(mm)
8
厚さ(mm)
0.635
質量(kg)
1.5
全長(m)
30
山数
14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36948204
B8
09441442
B8
コンタマシン用バンドソーブレード
フナソー
1巻
¥
9,498
税込
¥
10,448
注文コードが変更になりました