FX305A エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 36949281 FX305A エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 36949281 FX305A エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 36949281 FX305A エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 36949281

エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36949281 品番 FX305A
参考基準価格(税別)¥20,750 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

FX100A〜FX180Aは耐熱性・対磨耗性に優れた『新合金チップ』を採用し脅威の切れ味・長寿命・きれいな切り口を実現。FX180D,180SS,305Sは標準品。

外径(Φmm)305 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2.1 刃数60 用途切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。 トラスコ品番337-9736 質量(g)1400 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1600 使用チップFX100A〜FX180Aはサーメットと同等の特殊合金。FX180D,180SS,305Sは超硬チップ。 適合材鉄・ステンレス
注意
※FX80A〜FX355Aは鉄・ステンレス兼用。FX180D,180SS,305Sは鉄用になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:288

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする