LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 切断
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 切断機用カッター(チップソー)
エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36949297
品番
FX355A
参考基準価格(税別)
¥24,440
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
FX100A〜FX180Aは耐熱性・対磨耗性に優れた『新合金チップ』を採用し脅威の切れ味・長寿命・きれいな切り口を実現。FX180D,180SS,305Sは標準品。
外径(Φmm)
355
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.4
刃数
80
用途
切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。
トラスコ品番
337-9744
質量(g)
1900
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
使用チップ
FX100A〜FX180Aはサーメットと同等の特殊合金。FX180D,180SS,305Sは超硬チップ。
適合材
鉄・ステンレス
注意
※FX80A〜FX355Aは鉄・ステンレス兼用。FX180D,180SS,305Sは鉄用になります。