ST-160 ステンレスカットソーU チップソージャパン 36949333 ST-160 ステンレスカットソーU チップソージャパン 36949333 ST-160 ステンレスカットソーU チップソージャパン 36949333

ステンレスカットソーU

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36949333 品番 ST-160
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。
制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。

材質/仕上
台金:工具鋼
チップ:サーメット
外径(Φmm)160 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 刃数(p)52 用途ステンレス(3mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般。 トラスコ品番337-1328 質量(g)308 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 適合材ステンレス 切断能力(mm)ステンレス3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36949333
2019-01-18
用途:
アルミ見切り切断
株式会社M-style 様 (建設業・工事業)

価格も手ごろで、良いと思う。切れ味も他のと変わらないおで後は
耐久性がどのくらいか

1人が参考にしています
対象商品:
06763802
2016-02-09
用途:
看板の解体
ノセ工芸 様

これは、良いです。ガス切断で切る所が少なくなって良いです

1人が参考にしています
対象商品:
06763802
2013-11-20
用途:
外回り、塀、置物、冬囲いの金属加工

ヘンな刃先ですが、サクサク切れて作業が楽しくなります。
押し切りタイプの大型の切断機も有るのですが、作業をする場所に運ぶのに苦労があり、今回購入したサイズは、持ち運びも楽ですし、切断時の葉の食い込みをあまり気にせず作業できるので重宝です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする