※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DTS305X2.2X25.4X60 ドライチップソー(鉄用) 谷テック 36949351 DTS305X2.2X25.4X60 ドライチップソー(鉄用) 谷テック 36949351 DTS305X2.2X25.4X60 ドライチップソー(鉄用) 谷テック 36949351

ドライチップソー(鉄用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36949351 品番 DTS305X2.2X25.4X60
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
刃数60 穴径(Φmm)25.4 適合材 トラスコ品番310-1118 質量(kg)1.3 切断能力(mm)10 外径×刃厚×内径(mm)305X2.2X25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする