谷テック
谷テックの 切断
谷テックの 切断機用カッター(チップソー)
ドライチップソー(鉄用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36949367
品番
DTS180X1.85X20X36
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃数
36
穴径(Φmm)
20
適合材
鉄
トラスコ品番
310-1100
質量(kg)
0.4
切断能力(mm)
6
外径×刃厚×内径(mm)
180X1.85X20