DTS305X2.2X25.4X80 ドライチップソー 谷テック 36949376 DTS305X2.2X25.4X80 ドライチップソー 谷テック 36949376 DTS305X2.2X25.4X80 ドライチップソー 谷テック 36949376

ドライチップソー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード36949376 品番DTS305X2.2X25.4X80
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
刃数80 穴径(Φmm)25.4 トラスコ品番310-1126 質量(g)1.3 外径×刃厚×内径(mm)305X2.2X25.4 切断能力(mm)ステンレス6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする