マルチダイヤカッター ミニレンジャーワイルド (乾湿兼用)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36949507 品番 221005-71001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

画期的な真空溶着製法により、電着製品を凌駕する寿命と切れ味です。
ダイヤ砥粒の目こぼれが少ないので、高い耐久性を誇ります。
シンメトリックレイヤーパターンを採用し、両方向での切断を可能にしています。

外径×刃厚×穴径(mm)125×2.2×22 付属リング穴径(Φmm)20 用途薄鋼板・スチールラジアルタイヤ・ベニヤ板・塩ビ管・瓦・FRP・GFRP・鋳物などの切断。 仕様有効レイヤー/シングルレイヤー、乾湿兼用 トラスコ品番320-4359 質量(g)132 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200 適合材薄鋼板・スチールラジアルタイヤ・ベニヤ板・塩ビ管・瓦・FRP・GFRP・鋳物など

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
鋳鉄配管撤去工事
萬工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

3年前に買って つかってました リぴ−トしました。
鋳鉄切れ味最高 大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする