345-063Q22-13M CoroMill(R) 345 正面フライスカッター サンドビック 36952806

345-063Q22-13M CoroMill(R) 345 正面フライスカッター サンドビック 36952806
345-063Q22-13M CoroMill(R) 345 正面フライスカッター サンドビック 36952806

CoroMill(R) 345 正面フライスカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台刃数5回転数【最大】15500注文コード36952806品番345-063Q22-13M
参考基準価格(税別)¥85,300販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
トラスコ品番359-4394刃数5質量(kg)0.417ピッチクロスピッチl145回転数【最大】15500切込み角度(°)45寸法dmm(mm)22ゲージチップ345R-1305寸法Dc2(mm)77.08寸法Dc(mm)63最大切込み(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする