サンドビック
CoroMill(R) 345 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1台
刃数
5
回転数
【最大】12200
注文コード
36952833
品番
345-100Q32-13L
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・回転数・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
359-4424
刃数
5
質量(kg)
1.73
ピッチ
コースピッチ
l1
50
回転数
【最大】12200
切込み角度(°)
45
寸法dmm(mm)
32
ゲージチップ
345R-1305
寸法Dc2(mm)
114.08
寸法Dc(mm)
100
最大切込み(mm)
6