曜日別特売
MRJ2-AP-20SUX20A MRジョイント2 オスアダプター リケン 36953497

MRJ2-AP-20SUX20A MRジョイント2 オスアダプター リケン 36953497
MRJ2-AP-20SUX20A MRジョイント2 オスアダプター リケン 36953497

MRジョイント2 オスアダプター

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径20su×3/4B
内容量1個注文コード36953497品番MRJ2-AP-20SUX20A
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。
日本水道協会認証登録品です。

用途
給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。
ねじの種類R呼び径20su×3/4BR3/4トラスコ品番283-0477種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット質量(g)123種類ステンレス鋼管・銅管兼用型寸法L(mm)47寸法E(mm)23寸法C(mm)30使用流体清水(上水)角数本体:6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36953506
2024-06-29
用途: ステンSu管の改修
建設業・工事業

細物かつ拡管機を用意するほどでもない時に便利です
拡管せずに使える継手だとこのそろばん玉のタイプが一番信用できます

対象商品 : 36953497
2022-06-24
用途: 厨房機器のステンレス配管と銅管接続の時使用します。
山陽設備

異種菅接続の時使用しますが、非常に役立っているます。

対象商品 : 36953497
2021-05-15
用途: 銅管とフレキ管の接続
建設業・工事業

銅管に取り付け時、ダブルスパナでかなり締め付けます。長めのスパナが入るスペースが必要です。

対象商品 : 36953497
2016-01-17
用途: 電気温水器 入れ替え工事

20Aタイプで、このメーカーしかなかったので助かった。
既存の銅管を使用し配管変更のため、途中からフレキ管
配管するため使用した。
 ただ、取り付け方法の説明が、分かりずらい、ので改善してほしい

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えるとともに今後の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 36953497
2014-06-19
用途: 給湯用銅管での使用を考えてます。

配管に通す時余裕がほとんどなく使いづらい、アソーのリングジョイントのほうが遊びが少しあって使いやすい。しかし20ミリ用はこれしかないのでちょくちょく買うことになりそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする