※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRJ2-AP-25SUX25A MRジョイント2 オスアダプター リケン 36953506 MRJ2-AP-25SUX25A MRジョイント2 オスアダプター リケン 36953506

MRジョイント2 オスアダプター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36953506 品番 MRJ2-AP-25SUX25A
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。
日本水道協会認証登録品です。

ねじの種類R 呼び径25su×1B R1 用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。 トラスコ品番283-0485 種別本体角数/6 材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅 形状ソケット 質量(g)188 種類ステンレス鋼管・銅管兼用型 寸法L(mm)53 寸法E(mm)26 寸法C(mm)36 使用流体清水(上水) 角数本体:6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36953506
2024-06-29
用途:
ステンSu管の改修
建設業・工事業

細物かつ拡管機を用意するほどでもない時に便利です
拡管せずに使える継手だとこのそろばん玉のタイプが一番信用できます

対象商品:
36953497
2022-06-24
用途:
厨房機器のステンレス配管と銅管接続の時使用します。
山陽設備 様

異種菅接続の時使用しますが、非常に役立っているます。

対象商品:
36953497
2021-05-15
用途:
銅管とフレキ管の接続
建設業・工事業

銅管に取り付け時、ダブルスパナでかなり締め付けます。長めのスパナが入るスペースが必要です。

対象商品:
36953497
2016-01-17
用途:
電気温水器 入れ替え工事

20Aタイプで、このメーカーしかなかったので助かった。
既存の銅管を使用し配管変更のため、途中からフレキ管
配管するため使用した。
 ただ、取り付け方法の説明が、分かりずらい、ので改善してほしい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えるとともに今後の参考にさせて頂きます。

対象商品:
36953497
2014-06-19
用途:
給湯用銅管での使用を考えてます。

配管に通す時余裕がほとんどなく使いづらい、アソーのリングジョイントのほうが遊びが少しあって使いやすい。しかし20ミリ用はこれしかないのでちょくちょく買うことになりそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする