MRJ2-AQ-13SUX15A MRジョイント2 メスアダプター リケン 36953515

MRJ2-AQ-13SUX15A MRジョイント2 メスアダプター リケン 36953515
MRJ2-AQ-13SUX15A MRジョイント2 メスアダプター リケン 36953515

MRジョイント2 メスアダプター

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径13su×1/2B
内容量1個注文コード36953515品番MRJ2-AQ-13SUX15A
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。
日本水道協会認証登録品です。

用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。ねじの種類Rc呼び径13su×1/2Bねじ(Rc)1/2トラスコ品番283-0493種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット質量(g)91種類ステンレス鋼管・銅管兼用型寸法L(mm)43寸法E(mm)20寸法C(mm)27使用流体清水(上水)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36953515
2023-09-27
用途: 水道工事にて
株式会社長谷川商店

既存の銅管をきり、めねじ側を差し込み、しめこむだけで、問題なく使えた。ただトルクなり、締め込みの決まる具合が分からない。

1が参考にしています
対象商品 : 36953524
2020-03-31
用途: 給水工事
山陽設備

銅管、モルコステンレス管に使用してますが、便利です。

対象商品 : 36953515
2018-11-10
用途: 銅管継手
福本住器

銅管ハンダに比べて時間ろすもなく簡単にセットできます。

1が参考にしています
対象商品 : 36953515
2016-06-15
用途: 銅管配管
SSK

使いやすい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする