※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRJ2-AQ-20SUX20A MRジョイント2 メスアダプター リケン 36953524 MRJ2-AQ-20SUX20A MRジョイント2 メスアダプター リケン 36953524

MRジョイント2 メスアダプター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36953524 品番 MRJ2-AQ-20SUX20A
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。
日本水道協会認証登録品です。

ねじの種類Rc 呼び径20su×3/4B ねじ(Rc)3/4 用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。 トラスコ品番283-0507 種別本体角数/6 材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅 形状ソケット 質量(g)142 種類ステンレス鋼管・銅管兼用型 寸法L(mm)47 寸法E(mm)23 寸法C(mm)32 使用流体清水(上水)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36953515
2023-09-27
用途:
水道工事にて
株式会社長谷川商店 様

既存の銅管をきり、めねじ側を差し込み、しめこむだけで、問題なく使えた。ただトルクなり、締め込みの決まる具合が分からない。

1人が参考にしています
対象商品:
36953524
2020-03-31
用途:
給水工事
山陽設備 様

銅管、モルコステンレス管に使用してますが、便利です。

対象商品:
36953515
2018-11-10
用途:
銅管継手
福本住器 様

銅管ハンダに比べて時間ろすもなく簡単にセットできます。

1人が参考にしています
対象商品:
36953515
2016-06-15
用途:
銅管配管
SSK 様

使いやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする