RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の ジャッキ
RIKEN(理研機器)の 油圧ポンプ
RIKEN(理研機器)の 手動ポンプ
高圧ホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36953542
品番
H3/8-2S
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
手動ポンプ全般に使用可能です。
ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ、ポンプのカップラを確認願います。
付属品
継手(ねじ込み式(S-1H))
トラスコ品番
356-8563
質量(kg)
2.1
長さ(m)
2
圧力
70MPa
ホース内径(Φmm)
6.3
ホース外径(Φmm)
16.5