リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの 銅管用継手
MRジョイント2 エルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36953603
品番
MRJ2-L-20SU
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。
日本水道協会認証登録品です。
呼び径
20su
適合管外径(Φmm)
22.22
用途
給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。
トラスコ品番
283-0361
材質
材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅
形状
エルボ90°
質量(g)
200
種類
ステンレス鋼管・銅管兼用型
寸法L(mm)
38
管外径(Φmm)
22.22
寸法E(mm)
14
使用流体
清水(上水)
注意
※軟質銅管を接合の際には別売の専用コアを使用してください。
※軟質銅管は、15〜20Aのみの適用となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材