MRジョイント2 ソケット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36953637 品番 MRJ2-S-20SU
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。
日本水道協会認証登録品です。

呼び径20su 適合管外径(Φmm)22.22 用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。 トラスコ品番283-0442 種別本体角数/6 材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅 形状ソケット 質量(g)160 種類ステンレス鋼管・銅管兼用型 寸法L(mm)50 管外径(Φmm)22.22 寸法E(mm)2 寸法C(mm)30 使用流体清水(上水)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
給湯配管の銅管の補修に使っています。
有限会社 三世商事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

締め付けるだけで給湯配管の銅管にも使えるので大変重宝しています。常に在庫は補充しています。

対象商品:
36953621
2023-08-31
用途:
給湯配管の銅管の修繕
兼松ポンプ工業株式会社 様 (建設業・工事業)

リングが差し込み辛い時がある。サイズがシビアに作られている。

対象商品:
36953637
2019-09-30
用途:
給湯器の銅管接続に使用
製造業

簡単に取り付けることが出来ました。銅管の場合コアが、必要とのことですが、カタログで見つからなかったのが、残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
36953621
2019-02-08
用途:
給湯配管の修理
waka103 様 (その他業種)

ロー付け接続が難しい個所での接続に使用した。継ぎ手としての構造、加工精度が良い。

対象商品:
36953646
2018-09-25
用途:
給湯管のピンホール水漏れ

以前に水漏れした時に水道屋さんが使ってるのを見て今回自分で修理してみました。
エアコンの銅管の取付けと同じ様に最初は手で締めて均等に工具で締めれば誰でも出来ます。
銅管が25Aと太いのが心配でしたが問題なく水漏れが止まりました。

1人が参考にしています
対象商品:
36953621
2018-03-28
用途:
ボイラーまわりの配管作業に
大町エンジ 様

昔からずっと使用しているので、とても使いやすいです。
ナット部もサイズが小さく狭いところもスパナを使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする