曜日別特売
MRJ2-S-25SU MRジョイント2 ソケット リケン 36953646

MRJ2-S-25SU MRジョイント2 ソケット リケン 36953646
MRJ2-S-25SU MRジョイント2 ソケット リケン 36953646

MRジョイント2 ソケット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径25su
内容量1個注文コード36953646品番MRJ2-S-25SU
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。
日本水道協会認証登録品です。

用途
給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。
呼び径25su適合管外径(Φmm)28.58トラスコ品番283-0451種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット質量(g)230種類ステンレス鋼管・銅管兼用型寸法L(mm)55管外径(Φmm)28.58寸法E(mm)3寸法C(mm)36使用流体清水(上水)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: 給湯配管の銅管の補修に使っています。
有限会社 三世商事電気・ガス・熱供給・水道業

締め付けるだけで給湯配管の銅管にも使えるので大変重宝しています。常に在庫は補充しています。

対象商品 : 36953621
2023-08-31
用途: 給湯配管の銅管の修繕
兼松ポンプ工業株式会社建設業・工事業

リングが差し込み辛い時がある。サイズがシビアに作られている。

対象商品 : 36953637
2019-09-30
用途: 給湯器の銅管接続に使用
製造業

簡単に取り付けることが出来ました。銅管の場合コアが、必要とのことですが、カタログで見つからなかったのが、残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 36953621
2019-02-08
用途: 給湯配管の修理
waka103 その他業種

ロー付け接続が難しい個所での接続に使用した。継ぎ手としての構造、加工精度が良い。

対象商品 : 36953646
2018-09-25
用途: 給湯管のピンホール水漏れ

以前に水漏れした時に水道屋さんが使ってるのを見て今回自分で修理してみました。
エアコンの銅管の取付けと同じ様に最初は手で締めて均等に工具で締めれば誰でも出来ます。
銅管が25Aと太いのが心配でしたが問題なく水漏れが止まりました。

1が参考にしています
対象商品 : 36953621
2018-03-28
用途: ボイラーまわりの配管作業に
大町エンジ

昔からずっと使用しているので、とても使いやすいです。
ナット部もサイズが小さく狭いところもスパナを使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする