ダイキン工業
流量調整弁 ガスケット取付形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
36953725
品番
JFC-G02-30-15
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。
流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。
最高使用圧力(MPa)
21
トラスコ品番
101-5630
質量(kg)
3.9
管接続口径
1/4
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
0.03~30
弁形式
チェック弁付
バルブ種類
流量制御弁