スーパーツール
スーパーツールの 水道・空調配管用工具
スーパーツールの 配管用ベンダー
スーパーツールの 油圧式パイプベンダー
油圧式パイプベンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36953971
品番
SPB1025N
参考基準価格(税別)
¥135,330
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
曲げ加工に応じた3種類のアタッチメント(ベントシュー)付です。
油圧シリンダ内蔵式です。
ガス管、厚肉のステンレス管の0〜90°の曲げ加工に適しています。
付属品
SPB15AN・20AN・25AN(ベンディングシュー)
ストローク(mm)
有効ストローク(ラム)/150
適合パイプ
15A、20A、25A
曲げ角度
(最大/1回曲げ)90°
出力(kN)
100
最高使用圧力
70MPa
適合ポンプ
手動油圧ポンプ/(スーパーツール)GPP700、(リケン)P-1B
質量(kg)
12
トラスコ品番
332-1347