ニチフ
ニチフの 電設工事関連
ニチフの 圧着工具
ニチフの 圧着工具本体
防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36954382
品番
NH-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
せまい所でも圧着作業ができます。
全長200mmショートハンドルです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
圧着工具 絶縁端子用
モノタロウ
¥
6,598
¥
7,258
税込
全長(mm)
200
用途
防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。
トラスコ品番
276-1602
質量(g)
250
端子
(圧着端子(mm
2
))Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表