ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着スリーブ
ニチフの S型スリーブ
防水形圧着スリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
36954391
品番
TMNB-1.25-WP
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
防水キャップが水をシャットアウト。
防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
全長(mm)
26.9
用途
主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。
適合
NH-64(ニチフ 専用工具)
トラスコ品番
276-1661
色
赤透明
質量(g)
121
種類
防水形圧着スリーブ
定格電圧(V)
300
外径(Φmm)
5.4
定格電流(A)
19(1.25mm
2
)、27A(2.0mm
2
)
電線抱合範囲AWG(#)
20〜16
寸法b(Φmm)
1.7
寸法B(Φmm)
5.4
質量(g/個)
1.21
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.50〜1.25
特性
防水
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表