ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着スリーブ
ニチフの S型スリーブ
防水形圧着スリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
36954407
品番
TMNB-2-WP
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
防水キャップが水をシャットアウト。
防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
全長(mm)
26.9
用途
主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。
適合
NH-64(ニチフ 専用工具)
トラスコ品番
276-1742
色
青透明
質量(g)
156
種類
防水形圧着スリーブ
定格電圧(V)
300
外径(Φmm)
6.1
定格電流(A)
19(1.25mm
2
)、27A(2.0mm
2
)
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
寸法b(Φmm)
2.3
寸法B(Φmm)
6.1
質量(g/個)
1.56
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
特性
防水
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表