デルボ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 トルク(N・m)0.15〜0.4 回転数(min-1[r.p.m])450〜600 注文コード36954504 品番DLV7420A-BMN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はトルク・回転数など3種類から選べます 他の種類を見る

静電気対策(欧州静電気規格をクリア)です。

電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)10 コード長さ(m)1.5 適合ねじ(mm)(タッピンねじ)1.4〜2.3、(小ねじ)1.6〜2.6 トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 付属品ビット(No.0×2.5×44・No.1×4×44)、接続コード(DLW9070)、吊金具 仕様レバースタート式 適合DLC1110-EN トラスコ品番274-8487 回転数(min-1[r.p.m])450〜600 トルク(N・m)0.15〜0.4 長さ(mm)165.5 質量(kg)0.23 適合ビット(mm)4 適合ねじ(mm)小ねじ1.6〜2.6 適合ねじ(mm)タッピングねじ1.6〜2.6

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする