ハイオス
ハイオスの 電動工具 本体
ハイオスの 締付/穴あけ(電動工具)
ハイオスの 電動ドライバー
小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
トルク(N・m)
4〜1.8
注文コード
36954854
品番
VB-1820PS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
この商品は
トルク
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。
ロングライフを実現しました。
入力電源(V)
100、120、220-240
消費電力(W)
40、40、32
コード長さ(m)
3
スタート方式
プッシュスタート式
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
2.6〜4.0
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
2.6〜3.0
仕様
RoHS対応、プッシュスタート式
トラスコ品番
310-3749
長さ(mm)
286
質量(kg)
0.75
回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
トルク(N・m)
4〜1.8
適合ビット(mm)
ハイオス5・対辺5