小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36954863 品番 VB-3012PS
参考基準価格(税別)¥52,600 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。
ロングライフを実現しました。

入力電源(V)100、120、220-240 消費電力(W)40、40、32 コード長さ(m)3 スタート方式プッシュスタート式 ねじ締め能力(mm) 小ねじ3.0〜5.0 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ3.0〜4.0 仕様RoHS対応、プッシュスタート式 トラスコ品番310-3757 長さ(mm)286 質量(kg)0.75 回転数(min-1[r.p.m])1200 トルク(N・m)0.5〜3 適合ビット(mm)ハイオス5・対辺5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする