精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36954942 品番 BL-5000
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。
連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。

コード長さ(m)1.5 スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式 ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.3〜3.0 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0〜3.0 適合電源装置T-45BL、T-70BL 仕様帯電防止/対応、カーボンブラシレス、プッシュスタート、レバースタートの両用式 トラスコ品番290-1641 長さ(mm)207 質量(kg)0.36 回転数(min-1[r.p.m])Low:590、High:900 トルク(N・m)0.2〜1.2 適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:H5と5HEX(両用受口)又は1/4HEX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする