SSC-165N 高速チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ) 36956351

高速チップソー切断機

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36956351 品番SSC-165N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000

現場作業での機動性を追求した4.3kgの軽量モデルで角度切りも可能です。
軟鋼材、アルミ、塩ビ管等、現場での小物切断に欠かせない1台です。
ワンタッチバイス付き。

切断能力(mm)アングル
(90°時)50×50
(45°時)40×40
刃物外径(Φmm)165 刃物内径(Φmm)20 対応材質鉄工用 回転数(min-1[r.p.m])8500 電圧(V)単相100 定格電流(A)4.5 消費電力(W)430 コード長さ(m)2.8 芯数2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×430×325 付属品チップソー(165×1.6×20mm)、5mmL型レンチ、17mmメガネレンチ、ストップスパナ 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)40 最大切断サイズ(角45°)(mm)40×40 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)54 最大切断サイズ(角90°)(mm)45×45 刃厚(mm)1.6 質量(kg)4.3 トラスコ品番328-5588

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36956351
2019-11-24
用途:
土木作業
徳永設計事務所 様 (建設業・工事業)

切断をしているとき、回転刃の固定部分が少しあまいと思いました。左右に少し揺れます。
固定の強度を増す必要があります。

対象商品:
36956351
2019-02-09
用途:
アルミレールの切断

持ち運びも軽くて安易。切れ具合も抜群で作業効率UP。

対象商品:
36956351
2018-08-17
用途:
電気工事の金属管、塩ビ管切断。建築工事の造作材切断。
電気・ガス・熱供給・水道業

使い勝手が良かったので再購入しました。小型なので重宝してます。高音が気になりますが使用場所、使用時間帯を気にして使ってます。

対象商品:
36956351
2017-06-23
用途:
鉄筋・寸切りボルト等の切断

コンパクト・軽量なのに切れ味、切断スピード最高です!

対象商品:
36956351
2014-12-08
用途:
日常のDIY用

価格、重量以外はメリットが少ないものです。カットはできるのですが、モータ軸と駆動部にガタが大きいので、ちょっと荷重をかけるとすぐ回転が止まります。起動時も「ガイーン」といやな感触で起動します。一度の下げでカットできず、何度も回転を維持させながら上げ下げしていく必要があります。材料止めのブラケットも強度が足りないので、固定してもカット時にブラケットから材料がずれます。ブラケットに鉄板を溶接して使うようにしました。余裕があるならもう少し上等なものをお勧めします。本当にちょっとしたものを切る程度のものです。DIY用でも少々厳しいです。ちなみにカバーもガタガタです。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする